Acti9 iDT40 CT - Contacteur à raccordement rapide - 25A 2P - 2O - 230Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 250...250 V
ICON

Ce contacteur de la gamme Acti9 iDT40 CT s'associe au disjoncteur IDT40 jusqu'à 25A. En version 2P avec des contacts normalement fermés (2NO), il est utilisable sur les réseaux 230Vca. Sa bobine d'alimentation est de 230Vca.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iDT40 CT, 2P 2NO, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le contacteur iDT40 CT, 2P 2NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 2P 2NO, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 iDT40 CT répond à la norme NF EN 61095. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.

Acti9 idt40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Non

tension d'actionnement assignée

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Non

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

250...250 V

profondeur d'encastrement

44 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Acti9 idt40

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.