Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 24V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts
Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur
•Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l'électricité est réduit.
•Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
•Silence au fonctionnement garanti dans le temps. Avantages installateur
•Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
•Rapidité d'installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B). Mise en œuvre
•La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
•La version silencieuse est recommandée dans les zones d'habitation où un fonctionnement discret est requis.
•La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.
Bénéfices financiers et environnementaux
•Jusqu'à 15% d'économie d'énergie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Er
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'actionnement assignée
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme