Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - IHP - interrupteur horaire compact - 1 canal - programmable 24h/7j - réserve marche - 56 commutateurs - batterie Lithium - H90mmxL18mmxP66mm - IP20B - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Optez pour des interrupteurs programmables 7 jours pour optimiser la gestion du temps. Cet interrupteur horaire numérique 1 canal Acti9 IHP de Schneider Electric permet une programmation par bloc pour commutations répétitives sur la semaine via 4 boutons-poussoirs et un écran LCD. Le nombre de commutations est de 56, avec un intervalle d'une minute entre 2 commutations. Cet interrupteur horaire programmable 7 jours (période 24 h et/ou 7 jours) s'adapte à la clé mémoire et au kit de programmation. Astucieux, il dispose des fonctions suivantes : annulation temporaire de la programmation pour les vacances, jours fériés, etc., simulation de présence grâce au fonctionnement aléatoire pendant les périodes de marche, programmation d'impulsions réglable de 1 à 59 secondes (prenant la priorité après la commutation). En toute simplicité, effectuez le raccordement de cet interrupteur IHP par bornes sans vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm2. Universel, il dispose des langues utilisateurs suivantes : anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
largeur en nombre de modules
GPS
finition des contacts
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
signal de sortie
Nbre de canaux
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose