Interrupteur horaire électronique 1 voie hebdomadaire basique

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

L'inter. horaire EGN103 est une horloge hebdo permettant de piloter automatiquement différentes charges avec un pouvoir de coupure de 16A. La programmation Bluetooth est possible avec la clé EGN003 et l'app hager Mood gratuite

 
 

Détails du produit


Nouvelle offre d'horloges digitales hager, la solution automatique pour tout gérer dans votre installation !
L'offre d'horloge digitale Hager offre de nombreuses fonctions :
•Hebdomadaire / mensuel / annuel
•Astronomique
•Interrupteur crépusculaire
•Télérupteur connectéConçue pour simplifier l'installation, l'horloge digitale hager peut-être dérogée de multiples manière :
•Bouton poussoir filaire
•Détecteur de présence filaire
•Bouton poussoir Quicklink radio
•Sonde de luminosité filaire
•Micro modules Quicklink radio
•Télécommande Quicklink radio
•Sonde de luminosité Quicklink radioEt pour toujours plus de simplicité de paramétrage, l'horloge digitale Hager est désormais configurable par smartphone avec l'application Bluetooth Hager MOOD !
Enfin, l'horloge digitale Hager est désormais compatible avec la domotique radio, Hager Coviva !
Vous pouvez enfin piloter à distance votre horloge !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Egn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Egn

Interrupteur horaire numérique

Programmation externe via

Bluetooth

Temps de commutation le plus court canal 1

60 s

puissance max. de commutation LED

400 W

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

précision par jour

1.5 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

43800

réserve de marche en années

5

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Non

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Non

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Non

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

signal de sortie

autre

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Non

nombre d'emplacements de mémoire

0

nombre de contacts

1

profondeur

61.6 mm

hauteur

85 mm

largeur

35.8 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.