L'interrupteur horaire EGN400 4 voies est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astro intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée via Bluetooth ou sur le produit.
Nouvelle offre d'horloges digitales hager, la solution automatique pour tout gérer dans votre installation !
L'offre d'horloge digitale Hager offre de nombreuses fonctions :
•Hebdomadaire / mensuel / annuel
•Astronomique
•Interrupteur crépusculaire
•Télérupteur connectéConçue pour simplifier l'installation, l'horloge digitale hager peut-être dérogée de multiples manière :
•Bouton poussoir filaire
•Détecteur de présence filaire
•Bouton poussoir Quicklink radio
•Sonde de luminosité filaire
•Micro modules Quicklink radio
•Télécommande Quicklink radio
•Sonde de luminosité Quicklink radioEt pour toujours plus de simplicité de paramétrage, l'horloge digitale Hager est désormais configurable par smartphone avec l'application Bluetooth Hager MOOD !
Enfin, l'horloge digitale Hager est désormais compatible avec la domotique radio, Hager Coviva !
Vous pouvez enfin piloter à distance votre horloge !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Egn
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
largeur en nombre de modules
GPS
finition des contacts
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
signal de sortie
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
nombre de contacts
profondeur
hauteur
largeur
Type de pose