Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur horaire digital. Fixation encastrée. Programme astro + 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 10A. LED 600W. 84 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via APP avec clé 9070130 en option
Maîtrisez votre consommation d'énergie grâce au Theben 0700130 ! Cette horloge astronomique ajuste automatiquement l'allumage et l'extinction de vos lumières en fonction des heures du lever et du coucher du soleil. Réduisez votre facture d'électricité !
Selekta
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de pose
tension nominale
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction minuterie
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
compatible Wi-Fi
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
avec raccordement à un capteur de luminosité
Type de fixation
Matériau
puissance max.
Qualité du matériau
Fréquence
Calibre
programme astronomique
générateur aléatoire
distance de commutation minimale
profondeur d'encastrement
autonomie
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
composition