Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inter horaire analogique programmable manuel hebdo -vertical avec réserve marche
Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm
1 sortie 16A - 250V~ - ? cos ? = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal
Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
Précision de commutation de l'horloge : + 30 minutes - Programmation minimum : 4 heures
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Temps de commutation le plus court canal 1
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose