Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iETL - extension pour télérupteur 16 A - 1NO NF 1NO - 48VCA 24VCC - 50 60Hz - Montage sur rail DIN
Cette extension Acti9 iETL iTL 16 est modulaire et convient au relais impulsionnel. Cet appareil 2P possède 1 inverseur et 1 contact normalement ouvert. Son courant nominal est de 16 A, sa tension de fonctionnement de 24V CA à 250V CA et il fonctionne avec une tension de commande de 48V CA ou 24V CC. L'endurance électrique atteint jusqu'à 200 000 cycles pour l'AC-21 ou 100 000 cycles pour l'AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être de 50ms. Elle est principalement utilisée pour les applications de contrôle d'éclairage. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -20°C et 50°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Calibre
fonction
Type de pose
profondeur d'encastrement