Acti9 iDT40 TL - Télérupteur à raccordement rapide - 1P - 16A - 230Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur mécanique

Ce télérupteur de la gamme Acti9 iDT40 TL est un contrôleur manuel et à distance en version 1P 16A 230V, contact 1F. Doté d'un accessoire de raccordement rapide, il s'installe sur rail DIN.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iDT40 TL, 1P 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le contacteur iDT40 TL, 1P 16A , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 1P 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de télérupteur Acti9 iDT40 TL répond aux normes NF EN 60669-1 et 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.

Acti9 idt40

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9 idt40

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Courant de commutation

16 A

Tension d'alimentation

250...250 V

commande manuelle

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

230...230 V

profondeur d'encastrement

50 mm

largeur en nombre de modules

1

fonction

commutateur mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.