Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compensateur en impédance pour télérupteur 230V~ 50Hz et 60Hz - 1 module
Compensateur pour en impédance pour télérupteur standard - 230V~ - 50Hz à 60 Hz- - - - Compensateur -
1 module
Se connecte aux bornes de la bobine du télérupteur
Pour un courant absorbé de :
- 3mA à 6mA (exemple : 6 à 11 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 1 compensateur- 6mA à 9mA (exemple : 12 à 17 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 2 compensateurs
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Cx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
montage d'appareils
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme