Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iATLc auxiliaire commande centralisée 24...240VCA - pour télérupteur iTL - H81mmxL9mmxP69mm - blanc - IP20
Cet Acti9 iATLc est un auxiliaire commande centralisée fiable. La tension de contrôle est comprise entre 24 VCA et 240 VCA. Le montage s'effectue à droite du télérupteur iTL à clips jaunes. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il est associé à des télérupteurs iTL pour permettre le contrôle centralisé d'un groupe de télérupteurs. Ce produit est conforme à EN/IEC 60669-2-2.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 itl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
Largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
Fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme