Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Télérupteur modulaire CX³ standard avec connexion par bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension du courant de commande 48V~ - 1 module, peut être associé aux auxiliaires et au compensateur
Télérupteur bipolaire 16A 250V~
Tension du courant de commande 48V~
Type de contact : 2F
1 module - Bornes à vis
Conforme à la norme NF EN 60669-2-2
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Cx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
Profondeur d'encastrement
Fonction
Type de pose