Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 6 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (15 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions. L'amplitude de température de fonctionnement s'étend de -5 °C à 60° C, ce qui couvre toutes les situations courantes, aussi bien domestiques que tertiaires La fixation sans visserie permet une installation et une maintenance simplifiées, pour un impact mineur sur l'activité
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).
Acti9 ic60
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
courant de défaut nominal ajustable
Température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
Fréquence
puissance dissipée
Tension nominale
courant de défaut nominal
Degré de pollution
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
temps de retard max.
temps de retard ajustable
Nbre de pôles
tension d'isolement assignée (Ui)
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme