Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire est un boîtier d'automatisme de contrôle pour unité BA 380-415VCA dédiée à la gamme ComPacT et MasterPacT.
Cet automatisme est un contrôleur pour la famille TransferPacT. Il définit un mode de sélection différent qui dépend de l'état du disjoncteur. La tension d'alimentation nominale est de 380…415V CA à 50/60Hz ou 440 V à 60Hz. Il offre différents degrés de protection (IP20/IP30/IP40). Il est compatible avec les séries ComPact et Masterpact.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme