Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DÉCLENCHEUR À SOUS-TENSION CABLÉ 220...240V AC-220...250V DC POUR DISJONCTEUR C. FIXE-PLUG-IN XT5-XT6
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A
TMAX XT
pour voir vos prix et les stocks
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
adapté à un relais de surcharge
adapté à un disjoncteur
adapté à un commutateur de protection de moteur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
retardé
adapté à un commutateur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Gamme
Multiple de vente
Code Douane