Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125N est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 4P 125A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380/415Vca.
L'Acti9 NG125N 4P 125A Courbe C protège contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Il est destiné aux bâtiments industriels et tertiaires. En largeur de 12 pas de 9mm, monté sur rail DIN, il offre un haut pouvoir de coupure. Le disjoncteur modulaire basse tension de la gamme Acti9 NG125N 4P 125A Courbe C est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce disjoncteur gamme Acti9 NG125N, 4P 125A, possède un verrou métal. qui lui confère une bonne tenue sur rail DIN. Il est doté de cages profondes striées qui permettent un raccord. en toute sécurité grâce à un serrage par Clé 6 Pans. Les performances du produit NG125N de la gamme Acti9 répondent à la norme NF EN 60947-2. Les Acti9 NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension opérationnelle Ue passe de 380VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Sa largeur est de 12 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (L) 108mm x (H) 103mm x (P) 81mm. Le poids est de 0,96kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -30°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.
La gamme de disjoncteurs modulaires Acti9 NG125 sur rail DIN jusqu'à 125A combine de manière experte, la simplicité et la fiabilité. Des disjoncteurs hautes performances qui résiste aux installations industrielles les plus difficiles. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.
Acti9 ng125
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Antidéflagration
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme