Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MN - 130Vca 50/60 Hz - 125Vcc - fixe - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B, GV4
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm
pour voir vos prix et les stocks
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à un disjoncteur
Type de tension commande
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
adapté à un relais de surcharge
adapté à un commutateur
retardé
Gamme
Multiple de vente
Code Douane