Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 6 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays , respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
Qu'il s'agisse d'applications industrielles, d'infrastructure ou de bâtiments, la famille SENTRON offre toujours l'appareil adapté. Les composants sont parfaitement harmonisés. La conception modulaire permet une planification simple et rapide, de même que le montage de la distribution d'énergie basse tension. La maintenance ou la mise à niveau est très simple avec la famille de produits SENTRON et sa gamme étendue d'accessoires modulaires.
Sentron
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
Température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Fréquence
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme