Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800P - 3P - 230V/400VAC -125A - Cbe C - Pdc Icu 50kA à 240/415V AC - 400/690V AC à Icu 4.5 kA - 125VDC à Icu 30kA -Borne vis/vis-4 modules -IEC/EN 60947-2
Disjoncteur série S800P – de 1 à 4 Pôles - 230V / 400V AC - Pouvoir de coupure nominal Icu de 50kA/400VAC et 30kA/250VDC selon EN 60947-2- pour un courant nominal In de 80 à 125A et des courbes de déclenchement nombreuses (B, C, D, K). Les bornes à cage de 50mm2 sont interchangeables par des bornes à cosse fermée. Ressort de fixation arrière sur Rail DIN pour un montage et retrait facile du disjoncteur. L'indicateur réel de la position des contacts en face avant du S800P et son levier de défaut mi-course assure une meilleure visualisation rapide du défaut et la sécurité en cas d'intervention de dépannage. Toutes les impressions sur les disjoncteurs S800P (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs sont conformes aux normes électriques locales et internationales (IEC, CE, VDE, UL, RINA, etc.), répondant aux exigences des applications tertiaires, énergies renouvelables, bornes IRVE, Data center, télécommunications et industrielles. Les disjoncteurs S800P se combinent avec de nombreux accessoires de la gamme S800.
La série de disjoncteurs S800P fait partie de la gamme de disjoncteurs modulaires System pro M compact® avec de nombreuses certifications locales et internationales afin de proposer une offre de disjoncteurs la plus simple, universelle et flexible que possible. Les disjoncteurs S800P offrent compacité et performance avec un pouvoir de coupure Icu de 50kA à 125A en seulement 1,5 modules de large. Les S800P sont conforment aux normes électriques locales et internationales telles que IEC/EN 60947-2, UL 1077 (certifiés NF, IEC, VDE, IL, CSA, IMQ, Lloyds, RINA, etc.). Toutes les impressions sur les disjoncteurs S800P (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les capteurs CMS-200S8 d'ABB peuvent s'installer sur les disjoncteurs S800P avec bornes à cage. L'utilisateur peut ainsi intégrer les S800P dans un système de surveillance des circuits pour de la maintenance prédictive et de la gestion d'énergie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Classe de limitation d'énergie (I²t)
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane