Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le disjoncteur Hager NFT316 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe C
Cette gamme permet d'associer des produits 1P+N, 3P et 3P+N sous une même barre de pontage. Le voyant de déclenchement magnéto thermique est une aide à la maintenance précieuse
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
produits auxiliaires associables
montage encastré
Section de conducteur connectable multifilaire
Température ambiante en fonctionnement
Section de raccordement cable rigide
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Antidéflagration
Classe de protection (IP)
Degré de pollution
puissance dissipée
largeur en nombre de modules
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
Courbe
Fréquence
tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
profondeur d'encastrement
Type de tension
Calibre
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
nombre de pôles (total)
Multiple de vente
Code Douane