Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 12 VCA 50/60 Hz - 12 V CC - 24 VCA 50/60 Hz - 24 V CC - Contact de signalisation : 1F/O - Largeur : 2 pas de 9 mm
Cet auxiliaire électrique Acti9 iMX+OF est un déclencheur à émission de tension avec contact auxiliaire ouvert/fermé. Il est dédié à Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Cet appareil comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position du disjoncteur. Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert. Il fournit une indication à distance de la position de l'appareil associé. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Le produit déclenche l'appareil associé lorsqu'il est sous tension. Le courant de fonctionnement nominal In est compris entre 10 mA (mini) et 6 A (maxi) sous 24 VCC, 48 VCC, 130 VCC, 240 VCC, 415 VCC. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
Fonction
Multiple de vente
Code Douane