Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce déclencheur voltmétrique à émission de tension est un indicateur d'action MXV 110Vca à 240Vca - 50/60Hz. Dédié aux applications tertiaires ou industrie, il est compatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 Vigi NG125.
Associé au disjonteur Acti9 NG125 Vigi, cet indicateur d'action MXV 110Vca à 240Vca assure la protection des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. En largeur de 3 pas de 9mm, il se monte sur disjoncteurs. Cet indicateur d'action MXV 110Vca est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (9 ou 81 déclencheurs). Les performances de cette série de déclencheur voltmétrique répond à la norme NF EN 60947-5-1. La gamme NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).
La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
adapté à un disjoncteur
adapté à un commutateur de protection de moteur
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
adapté à un relais de surcharge
adapté à un commutateur
Multiple de vente
Code Douane