Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - disjoncteur C120N - 2P - 63A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - < = 250 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 6 pas de 9 mm
Acti9 c120
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Antidéflagration
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane