Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multi 9 - MN - déclencheur voltmétrique - Circuit de commande : 24 V CC - 220-240 VCA - Conforme à EN 60947-2 - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
Cet auxiliaire électrique Multi9 MN est un déclencheur à minimum de tension. Il est adapté aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Il empêche la fermeture de l'appareil jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. La tension du circuit de commande Uc est de 220VAC à 240VAC. Le degré de pollution est de 3. Il dispose d'une connexion par borne à pince en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et +50°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1, EN 60947-2, UL 489, UL 1077, C22.2 No. 5 et GB/T 14048.5.
Multi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane