Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multi 9 - MX - déclencheur voltmétrique - Circuit de commande : 110...130 V CC - 110...415 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
Ce déclencheur électrique Multi9 MX pour auxiliaire est un déclencheur shunt. Il est adapté aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Il dispose de 2 pas de 9mm. La tension du circuit de commande est de 110VCA à 415VCA ou de 110VCC à 130VCC. Le degré de pollution est de 3. L'humidité relative est de 95% à 55°C. Le niveau de tropicalisation est de 2 conforme à la norme EN/IEC 60947-1. Il dispose d'une connexion par borne à pince en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et +50°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1, UL 489, UL 1077, C22.2 No. 5 et GB/T 14048.5.
Multi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme