Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 6 voies 3P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003
Ce module de jeu de barres peigne à dents horizontal 18mm pour Acti9 iC60 ou Acti9 iK60 est sectionnable. Il est dédié aux installations N+3L. Le type est NL1L2L3 (Neutre, Ligne). C'est un ensemble de 1 appareil. Il convient à 6 produits (3P+N). Le courant assigné de tenue en ligne courte Icw selon CEI/EN 60947-7-1 est de 8,4kA ms/1s. La section transversale de la broche est de 16mm². C'est une connexion électrique par broche. Le nombre de phase est 3. Le nombre de pôles est de 4. Il est équipé d'un rail DIN amovible. Le bornier dispose de 8 sorties (4x10 mm²). Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VCA. La couleur de l'appareil est le blanc (RAL9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960°C en 30s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
section transversale
Nombre de phases
Isolé
Couleur