Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - interrupteur différentiel RCCB-ID - 4P - Calibre 125A - Type B - Sensibilité 500mA - Pour bornes de recharge DC 50kw
Cet interrupteur différentiel 4P avec un courant nominal de 125A et une sensibilité aux fuites à la terre de 500mA permet d'assurer une meilleure continuité de service grâce à une tenue supérieure aux composantes continues. Il s'installe dans les tableaux basse tension (TGBT, tableaux divisionnaires…). Ce produit peut être monté sur rail DIN. Il est compact en 125A. Cet interrupteur différentiel est conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et -3, IEC/EN 61008-1 et -2-1. Il possède les labels de qualité VDE et CE. Il a un degré de protection IP20 et devient IP40 une fois placé dans un boîtier modulaire conforme à la norme IEC/EN 60529. Il est coordonné avec les disjoncteurs NG125 et C120.
Acti9 RCCB-ID est la gamme d'interrupteurs différentiels offrant les fonctions de protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct et indirect, de protection des installations contre les risques d'incendie. Le type B offre une meilleure continuité de service pour les installations de charge de véhicule électrique, en particulier pour les chargeurs 50kW CC.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Produits auxiliaires associables
Température ambiante en fonctionnement
Avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
Fréquence
Puissance dissipée
Antidéflagration
Numéro RAL (équivalent)
type retardé de courte durée
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Tenue au courant de choc
sélectif
Type de courant différentiel
Sensibilité
Nbre de pôles
Tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Type de pose