Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iID 4P 25A 30mA B EV RCCB - H88mmxL72mmxP79mm - sensibilité du différentiel : 30mA - protection différentielle : type B-EV (véhicule électrique) - tension assignée d'emploi : 400 V CA 50 Hz - tension assignée d'isolement : 500 V -
Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable pour bornes de charge de véhicules électriques. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 25 A, classe de protection de type B-EV et une sensibilité de fuite à la terre de 30 mA. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l'ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A, le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. L'endurance électrique peut atteindre 15000 cycles et l'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 400 VCA et il peut être monté sur un rail DIN. Ses dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Il est doté d'un degré de protection IP20 et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529.
Acti9 iID est la gamme d'interrupteurs différentiels modulaires utilisés dans la protection des installations de distribution terminale dans les bâtiments commerciaux et industriels. Ils offrent une protection optimale contre les chocs électriques et les risques d'incendie, avec des modèles allant jusqu'à 100 A.
Acti9 iid
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
produits auxiliaires associables
Température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
Fréquence
puissance dissipée
Antidéflagration
numéro RAL (équivalent)
type retardé de courte durée
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
tenue au courant de choc
sélectif
type de courant différentiel
Sensibilité
Nbre de pôles
tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Type de pose