Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW -4P 40A 415VCA 50/60Hz - Uimp 6kV - Ui 500VCA -Icw 1260A - Cat. d'emploi AC-22A- Aptitude au sectionnement- Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas- Larg. 8 pas de 9mm blanc
Ce produit est issu de l'économie circulaire Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9 En conformité avec les normes en vigueur D'un calibre de 40 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s'installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN Le lien de cet interrupteur tétrapolaire triphasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²) Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients
Acti9 isw
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Reconditionné
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
Impression/marquage
Largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension