repartiteur pour circuit de terre 8 derivations

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 80 mm
  • type de construction montage fixe

Boîtier raccordement pour circuits terre, 8 dérivations de 25 mm². 2 points fixation pour câble principal 35mm².Capot amovible et inscriptible avec 8 plages lisses permettant un marquage de repérage.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre équipotentielle

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide

5

matériau du rail de contact

laiton

matériau de la borne

laiton

longueur

80 mm

type de construction

montage fixe

hauteur

55 mm

Modèle type

avec capot de couverture

largeur

40 mm

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.