Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre Compact Type2+3 IPRD C20r 1PN de la gamme Acti9 est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA et doit etre associé à un disjoncteur de fin de vie. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5KV.Largeur de 18mm
Découvrez ce limitateur de tension Acti9 C20r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire compact 3P+N avec un type de classe parafoudre 2+3 sans fusible de secours adapté aux surtensions. Il peut être associé à un dispositif de sectionnement à fusible 63 A avec un fusible gG ou à un disjoncteur 40 A. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 230 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 275 VCA en mode différentiel (L-N) et de 255 VCA en mode commun (N-PE). Le courant de décharge nominal In est de 5 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 20 kA en mode de protection L-N, et de 20 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 40 kA en mode de protection N-PE. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6 000 V en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Le niveau de protection contre les surtensions est de 1 kV en mode différentiel (L-N) et de 1,5 kV en mode commun (N-PE). Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (L) 18 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm et offre plus d'espace pour monter d'autres appareils sur le rail DIN en raison de sa largeur compacte. Le poids est de 268 g. Le degré de protection IP est IP20 avec l'équipement câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
sans courant de fuite
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
schéma de liaison
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
Schéma de liaison IT
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-S
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
Type de pose
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
taille (DIN)
tension max de régime permanent
Up
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2