Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - Produit modulaire - DIN - 3PN - pour les installations exposées à un niveau de risque foudre maximal Imp=25kA/Icc=100kA - présence signalisation - TT/TNS
Le parafoudre autoprotégé Acti9 iPRD1 F25r 3PN protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il est conçu pour être installé dans des systèmes de mise à la terre TT/TN-S et se clipse sur un rail DIN pour une installation modulaire. La référence se compose d'un parafoudre avec un peigne de raccordement et une notice d'installation. Ce produit est autoprotégé, il n'a pas besoin d'un disjoncteur de fin de vie. Il permet la réduction du câblage. Le produit est compacte et s'installe sur un espace DIN. Le produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. Le produit peut être installé dans les coffrets et armoires Prisma P et utilisé avec les disjoncteurs MasterPacT MTZ.
La gamme Acti9 iPRD1 de Schneider Electric offre une protection fiable contre les surtensions transitoires directes et indirectes, avec une capacité de décharge élevée et une installation modulaire compacte. Conformes à la norme EN 61643-11, ces parafoudres sont idéaux pour les réseaux TT / TN-S / TN-C, garantissant une sécurité optimale pour vos installations électriques.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
technologie d'éclateur à commutation de tension
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
énergie spécifique (W/R)
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai
tension nominale AC
tension max de régime permanent
capacité d'extinction du courant de suite
signalisation à distance
Up
taille (DIN)
Nbre de pôles
courant de foudre (10/350 µs)
Type de pose