BLITZDUCTOR XT ML2 BD HFS 5 parafoudre combiné pour 1 paire

Main media

BLITZDUCTOR XT ML2 BD HFS 5 parafoudre combiné pour 1 paire

 
 

Détails du produit

Blitzducor XT est un Parafoudre de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire d'une liaison CAN-Bus, C-Bus, MODBUS, RS485 . Intégrant également la technologie LifeCheck permettant de donner l'état du parafoudre. Embase de référence 920 300.

Blitzductor xt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Blitzductor xt

Multiple de vente

1

Parafoudre combiné pour équipement informatique / mesure, commande et régulation

surveillance parasurtension

Oui

tension continue la plus élevée CC

6 V

niveau de protection conducteur/terre

550 V

niveau de protection conducteur/conducteur

11 V

courant de charge nominal

1 A

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension max de régime permanent

4.2 V

version anti-déflagration

Oui

fréquence limite

100 MHz

courant de foudre (10/350 µs)

9 kA

Type de pose

sur élément de base

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.