Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Parafoudre protection de court-cicuit typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 mod
Parafoudre T2 - Imax 20kA avec protection de court-circuit intégrée Icc ? 25kA - 3P+N - 8 modules
Up 2,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
Caractéristique Type 2 : In 5kA, Imax 20kA
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :
- Vert : parafoudre en fonction
- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose