Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Ce parasurtenseur Acti9 iPRD-DC 40r protège les installations photovoltaïques 2P. Il permet un remplacement rapide des cartouches endommagées. Le courant de décharge total est de 40kA. Le courant de décharge nominal In est de 15kA. Ce dispositif de type 2 permet de se protéger contre les coups de foudre indirects. Les parafoudres avec indication r offrent des informations à distance en cas de nécessité de remplacement de la cartouche. Il peut être retourné pour permettre le passage des câbles phase/neutre/terre par le haut ou par le bas. Le niveau de protection Up est de 3kV en mode différentiel et en mode commun. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 et IP40 en coffret modulaire. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme aux normes UTE C 61470-51 et EN 50539-11:2013.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
tension PV max.
Classe de protection (IP)
tension continue la plus élevée CC
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale DC
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose