Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce bloc différentiel NG125 Vigi de la gamme Acti9 en 4P 63A 230/400Vca est dédié aux applications tertiaires et industriels. De Type A avec sens. de 1000mA, 3000mA, 300mA, 500mA il possède une temporisation instantanée/sélectif/retardé.
Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi4P63A 230Vca TypeA protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail (11 pas de 9mm), il offre une protection aux pers. grâce au dispositif 1000,3000,300,500mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 4P 63A 230Vca Type A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 4P 63A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX). La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 690VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 8kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur en pas de 9mm est de 11. Les dimensions sont (L) 207mm. Le poids est de 0,45kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret.
La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A.
Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.
Acti9 ng125
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Immunisé contre déclenchements intempestifs
courant de défaut nominal ajustable
Température ambiante en fonctionnement
Avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension nominale
courant de défaut nominal
Degré de pollution
Tenue au courant de choc
Type de courant différentiel
temps de retard max.
temps de retard ajustable
Nbre de pôles
Tension d'isolement assignée (Ui)
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme