Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire est une télécommande communicante MTc400/630, 220/240V 50/60Hz, avec adaptateur SDE pour ComPacT NSX400/630. La télécommande est fournie avec un module BSCM (Breaker and Status Communication) + cordon NSX.
Elle aide le disjoncteur à présenter une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Cette commande électrique communicante peut recevoir des ordres externes d'ouverture et de fermeture. La consommation est inférieure à 500 VA. Elle fournit une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. Le cadenassage de l'appareil reste possible. La tension de commande de ce module de commande électrique communicant est comprise entre 220 et 240 V CA 50/60 Hz.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Compact nsx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
finition du mécanisme de commutation
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Multiple de vente
Code Douane
Gamme