Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact NSX630 - déclencheur micrologic 2.3 - 630A - 3P3d
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Ce Micrologic 2.3 est un déclencheur électronique 3 pôles 3d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 630. Ce déclencheur électronique de calibre 630A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges. Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits. Micrologic 2.3 indique les surcharges avec des LED d'alarme. La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher. Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Plage de réglage
finition de la protection du moteur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
fonction déclencheur de court-circuit
Gamme
Multiple de vente