Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface modulaire de signalisation et de commande pour DPX, DNX³ ou DX³ 6 modules DIN alimentation 24V~ ou 24V= avec 24 entrées et 6 sorties - permet le relevé d'informations et la commande d'actionneurs - liaison RS485 (2 fils)
Module de signal et de commande pour disjoncteurs
Permet grâce à 24 entrées de relever des informations telles que l'état d'un disjoncteur, d'un contacteur ou tout autre produit électrique non communicant, par simple raccordement d'un contact d'état, afin de les transcrire en protocole MODBUS
Permet grâce à 6 sorties de commander des actionneurs tels que les moteurs de disjoncteur ou tout produit électrique par simple relayage de la commande via le BUS RS485
Alimentation : 24V~ ou 24V= - Liaison RS485 (2 fils)
6 modules DIN 17,5mm
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.
Dpx³
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
finition raccordement électrique, côté commande
Degré de pollution
Finition raccordement électrique, côté champ
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose