Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact - disjoncteur NSX100B - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 100A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc B - 25kA 380/415VCA
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Ce Compact NSX100B est un disjoncteur fixe 4P 4d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 25 kA rms à 415VCA 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz. Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TMD) de 100 A. Le déclencheur TMD offre une protection réglable contre les surcharges thermiques et une protection magnétique fixe. Cette version à 4 pôles (140 mm x 161 mm x 86 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines. Compact NSX100B fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
appareil complet avec unité de protection
montage de profilés chapeaux en option
type de construction de l'appareil
avec déclencheur à sous-tension
commande motorisée en option
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
adapté à un montage de profilés chapeaux
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Gamme
Multiple de vente