Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-32A 30mA type AC
Les disjoncteurs différentiels sont associables sous une barre de pontage avec des produits à bornes décalées Ph/N. L'indicateur de déclenchement permet de visualiser l'origine du défaut : magnéto thermique ou différentiel.
Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Adc7
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
caractéristique de déconnexion
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
Température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Fréquence
puissance dissipée
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme