Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RCA - télécommande pour disj iC60 3P, 4P sans interface Ti24 230VCA 50Hz - IP20, IP40 - H93mmxL63mmxP75,5mm - 7 pas de 9mm - montage : rail DIN - commande : contrôle à distance ordre impulsionnel et ordre maintenu 230 V CA 50/60 Hz
Ce système de télécommande Acti9 RCA est dédié aux disjoncteurs iC60. Il permet la commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc RCD Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes et réglementations de sécurité en vigueur. Il dispose de 7 pas de 9mm. Il permet un contrôle local par la poignée d'actionnement. Ce dispositif contrôle les installations 3P, 4P sans interface Ti24. 2 choix de fonctionnement après déclenchement sont possibles : (A) validation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) inhibition du réarmement à distance. La version Ti24 permet l'interfaçage directe de la télécommande avec un automate programmable industriel, un système de supervision, un dispositif de communication ayant des entrées/sorties en 24VDC (commandes, indications OF et SD). Le circuit est mis en configuration de sécurité par le dispositif de cadenassage. La version avec interface Ti24 permet la signalisation à distance par contact OF sans potentiel, fourniture de 2 modes de fonctionnement 1 et 3. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Multiple de vente
Code Douane