Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - commande rotative noire pour iC60 et iID - cadenassage de la commande rotative : verrouillable sur position 0 - 3 cadenas maximum - cadenas sur position OFF - IP55
Cette commande rotative Acti9 pour commande frontale ou latérale est noire. Cet accessoire de montage convient pour iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. La commande rotative est fixée à l'avant ou sur le côté de l'armoire. Elle empêche l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en position marche, mais il peut être désactivé par adaptation. Le montage est possible sur la porte ou la plaque frontale. Elle peut être cadenassée lorsque l'appareil est en position Ouvert ou Fermé avec adaptation. Un bouton-poussoir pour le test iID est disponible sur la face avant de la commande rotative. Son indice de protection est IP55. Le cadenas de diamètre 5mm à 8mm n'est pas fourni avec l'appareil. Elle fonctionne entre -25 °C et +55 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Avec clé de verrouillage
avec axe
Couleur
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
adapté à un disjoncteur
Adapté à un arrêt d'urgence
verrouillage à cadenas