Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60 - verrouillages optionnels : hermétique ou par verrou de sécurité sur position ON ou OFF - diamètre : 3..6 mm
Ce dispositif de cadenassage Acti9 sert à cadenasser en position ouverte ou fermée. Il est dédié aux Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Le diamètre du cadenas est de 3mm à 6mm. Le diamètre maximum scellable est de 1,2mm. Le verrouillage en position ON (Marche) n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur en cas de défaut. Cet accessoire de cadenassage jaune est monté à l'avant du produit à protéger. Ce dispositif de montage convient pour Acti9 iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW. Ce produit est compatible avec une déconnexion conforme à la norme CEI / EN 60947-2.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
blocage lors de la mise en service
blocage lors de la mise hors service
plombable