Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - disjoncteur C120H - 4P - 80A - Courbe B - Ui 500V CA - PdC : 10kA Icu - 440 V CA - 15000 A Icn - 230...400 V CA - 15kA Icu - 380...415 V CA - 15kA Icu - < = 500 V CC - 30kA Icu - 220...240 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm
Cet Acti9 C120H est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 4P à 4 pôles protégés, courant nominal 80 A et courbe de déclenchement B. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icn est de 15000 A maximum entre 230 VCA et 400 VCA, conformément à la norme IEC/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme résidentielle IEC/EN 60898-1 et à la norme industrielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection du circuit contre les courts-circuits et les surcharges de courant, de contrôle et d'isolation. La présence d'une bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'intervenir en toute sécurité sur le circuit aval. Son mécanisme de fermeture rapide améliore sa durée de vie. L'offre Acti9 C120 est dédiée aux bâtiments industriels et tertiaires. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue passe de 380 VCA à 415 VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCA. Sa classe de limitation 3 (selon la norme IEC/EN 60947-2) améliore le coût de protection du circuit en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 12 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le produit est blanc (RAL 9003). Les dimensions sont (l) 108 mm x (H) 81 mm x (P) 73 mm. Le poids est de 0,82 kg. Il dispose d'un degré de protection IP20 (selon la norme CEI 60529) sur ses terminaux. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +70 °C.
Acti9 c120
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Antidéflagration
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane