Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iC60 RCBO - contact auxiliaire OF - 240-415Vca 24-130Vcc - encliquetable - H86mmxL9mmxP71mm - blanc - support de montage : rail DIN - 1 pas de 9mm
Cet auxiliaire électrique Acti9 OF dispose d'un contact ouvert/fermé. Il est adapté aux produits iC60, RCBO OF iID. Il est livré avec un contact inverseur indiquant la position ouverte ou fermée (OF). Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 (bornes) et IP40 (boîtier). Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Type de tension
largeur en nombre de modules
Tension
fonction
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Code Douane
Multiple de vente