Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - Prodis - MN - déclencheur voltmétrique - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
Cet auxiliaire Acti9 MN pour C60, C10, DPN, Vigi, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC est un déclencheur voltmétrique à minimum de tension instantané. Il déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue (entre 70% et 35% de Un). L'arrêt d'urgence par bouton-poussoir est normalement ouvert. Il assure la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en évitant les redémarrages non contrôlés. Il dispose de 2 pas de 9mm. Il empêche l'appareil de se refermer jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. La tension assignée d'emploi est comprise entre 220 et 240VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il fonctionne entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et EN 60947-2.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
Fonction
Multiple de vente
Code Douane