Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur modulaire 400V 15kA, 3+N pôles, C, 16A, T=70mm
Qu'il s'agisse d'applications industrielles, d'infrastructure ou de bâtiments, la famille SENTRON offre toujours l'appareil adapté. Les composants sont parfaitement harmonisés. La conception modulaire permet une planification simple et rapide, de même que le montage de la distribution d'énergie basse tension. La maintenance ou la mise à niveau est très simple avec la famille de produits SENTRON et sa gamme étendue d'accessoires modulaires.
Sentron
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Classe de limitation d'énergie (I²t)
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme