Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules pour disj. Acti9 iDT40. En version 4P+3 (N+P), en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 2 embouts.
Le peigne Acti9 iDT40 3PN 12 modules, est conçu pour distribuer efficacement l'alimentation dans les tableaux de distribution basse tension. Il réduit le temps d'installation en facilitant le raccordement entre un contacteur en-tête de groupe et les autres appareils de la même rangée. Il peut être coupé et adapté à différentes longueurs dans le tableau électrique.
L'installation est efficace grâce au peigne électrique spécifique pour les contacteurs 3P+N et à la distribution phase-neutre équilibrée jusqu'à 80 A. Il est installé dans une rangée composée d'un ensemble d'appareils avec un appareil de tête 3P+N et une distribution dans un système iDT40 phase-neutre (N-L1-L2-L3 + NL1-NL2-NL3). Deux accessoires sont fournis avec cette référence, qui comprennent 1 cache-borne (pour 3 modules de 18 mm) et 2 embouts. Il est également compatible avec la gamme iDT40.
Les jeux de barres en peigne Acti9 sont conçus pour fonctionner en toute transparence avec des appareils dédiés, en optimisant l'espace et le temps tout en maintenant des niveaux de performance élevés, et prenant en charge plusieurs configurations.
Acti9 idt40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
dimension du pas
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Finition du raccordement électrique
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Longueur
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Nombre de phases
Courant permanent nominal Iu
Couleur
isolé