Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CENTRALE DE MESURE PM5350 AVECTHD.ALARME
Cet appareil est un compteur d'énergie encastré doté d'un écran LCD rétroéclairé de 96mm sur 96mm. Le compteur offre une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 32 échantillons par cycle. Le compteur mesurera l'énergie, la puissance active et réactive, la tension, le courant, la fréquence et le facteur de puissance. Il inclut une mémoire non volatile pour plusieurs paramètres et alarmes. Le compteur fonctionne à 50Hz ou 60Hz, avec une tension d'alimentation allant de 85 à 265VAC et de 100 à 300VDC. Le courant de ligne est de 1A ou 5A d'entrée et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées ou triphasées et neutres. La plage de tension de mesure entre les phases est de 20V CA à 480V CA, CAT III ou de 20V CA à 690V CA, CAT II de 45Hz à 70Hz. La plage de tension de mesure entre phase et neutre est de 20V CA à 277V CA, CAT III ou de 20V CA à 400V CA, CAT II de 45Hz à 70Hz. Le protocole de communication est Modbus RTU et ASCII 2 fils avec prise en charge du port RS485. Le compteur dispose également de quatre entrées numériques et de deux sorties relais.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
mémoire de valeur mesurée
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
supporte protocole Modbus
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
avec interface de communication RS-485
Gamme
Multiple de vente
Code Douane